【治具とは】
wikipediaより: 治具(じぐ、英: jig)は、加工や組立ての際、部品や工具の作業位置を
指示・誘導するために用いる器具の総称。
「治具」という日本語は同義の英単語『jig』に漢字を当てたものである。
日刊工業新聞社刊「機械用語辞典」によると次のように説明されています。
  工作物を固定するとともに切削工具などの制御、案内をする装置。
おもに機械加工、溶接などに用いる。
これによっていちいち けがきする手間がはぶけ、加工が容易になり、
仕上がり寸法が統一されるので作業能率を増し、大量生産に適する。
  今回は2011年カタログで新しく取扱を始めた治具の商品の中から
  工作機械用クランプのダブルサイドクランプ(EA637TA-1〜EA637TA-4)を
  ご紹介します。
  コンパクトに設計されたバイスなので、加工エリアを最大限に活用でき、
  小物加工物の多数個取りに最適です。
  1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う
  ことができます。
EA637TA-1 EA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4
EA637TA-1 EA637TA-2〜EA637TA-4
特  長 ○ V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付のみで、強いクランプ力を
  容易に得ることができます。
○ 締付け後は、両口金の反力が一体となり、V型クサビにかかるため、口金が肉薄にも
  かかわらず強度と耐久力を維持することができます。
○ EA637TA-1はフラットタイプです。
  EA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4はセレーション(ギザ付)タイプです。
EA637TA-1,EA637TA-2,EA637TA-3,TA637TA-4トルク・クランプ力
@ワークを固定する水平分力
Aワークの浮き上がりを防止する垂直分力
材  質
本  体 口  金 スプリング サイドプレート
 SKD61
 焼入焼戻
 HRC48〜52
 SKD61
 焼入焼戻
 黒染め
 HRC48〜52
ステンレス SUS301
サ イ ズ EA637TS-1,EA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4のサイズ図
品  番
(単位:mm)
min. max. A max. 時 A min. 時
EA637TA-1 27 31 29 15 21 2.5 10
EA637TA-2
EA637TA-3 42 49 41 22 30 14
EA637TA-4 57 66 56 29 42 19
品  番 適用ボルト クランプ力
(N)
許容締付トルク
(N・m)
重 量
(g)
T溝穴
使用時
タップ穴
使用時
T溝穴
使用時
タップ穴
使用時
EA637TA-1 16 16 M8-20L M8-20L 15,000 26 55
EA637TA-2
EA637TA-3 25 20 M12-30L M12-30L 30,000 90 180
EA637TA-4 32 27 M16-40L M16-35L 60,000 200 465
使用例・使用方法
@ EA637A-1,TA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4の使用方法
コンパクトに設計されたバイスなので
加工エリアを最大限に活用でき、
小物加工物の多数個取りに最適です。
A EA637A-1,TA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4の使用方法
1回の操作で2個の加工物のクランプ
およびアンクランプを同時に行なう
ことができます。
B EA637A-1,TA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4の使用方法
中央のクサビ部のボルト穴は長穴使用
ですので、締付け時には2個の加工物
に対して中心より均一な締付力を与え
ることができます。
C EA637A-1,TA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4の使用方法
クサビ部と口金部はV溝で接触しており
横ズレ防止機構ですので、側面加工時
に横ずれする心配はありません。
EA637A-1,TA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4の使用例 EA637A-1,TA637TA-2,EA637TA-3,EA637TA-4の使用例
  このダブルサイドクランプのストッパーには、下商品をご使用ください。
トークランプ
(アジャスター型)
トーストッパー
(アジャスター型)
サイドストッパー
(アジャスター型)
EA637TD-1,EA637TD-2,EA637TD-3,EA637TD-11,EA637TD-12,EA637TD-13 EA637TE-1,EA637TE-2,EA637TE-3,EA637TE-11,EA637TE-12,EA637TE-13 EA637TG-1,EA637TG-2,EA637TG-3,EA637TG-11,EA637TG-12,EA637TG-13
左: EA637TD-1〜EA637TD-3
   (黒皮面用)
右:EA637TD-11〜EA637TD-13
   
(基準面用)
左: EA637TE-1〜EA637TE-3
   (黒皮面用)
右: EA637TE-11〜EA637TE-13
   (基準面用)
左: EA637TG-1〜EA637TG-3
   (黒皮面用)
右: EA637TG-11〜EA637TG-13
   (基準面用)
  また、クランプ高さが選定でき、クランプ時のずれ込みを防止する
  ラックプレート EA637TH-8A〜EA637TH-16E が使用できます。
ラックプレート
EA637TH-8A,EA637TH-8B,EA637TH-8C,EA637TH-8D,EA637TH-8E,EA637TH-8F,EA637TH-12A,EA637TH-12B,EA637TH-12C,EA637TH-12D,EA637TH-12E,EA637TH-12F,EA637TH-16A,EA637TH-16B,EA637TH-16C,EA637TH-16D,EA637TH-16E,EA637TH-16F
EA637TH-8A〜EA637TH-16E
TOPへ戻る
ウィンドウを閉じる