今までの圧着ペンチと比較してコンパクトで軽量型も有ります。

裸端子・リングスリーブタイプは、JISマーク付の圧着ペンチです。
公官庁の指定工事に安心して使用頂けます。(EA538JBを除く)

全ての商品で、確実な圧着作業が出来るロック機構付
圧着した端子には、圧着マークが付く商品も有ります.
どのサイズで圧着加工したか一目瞭然
後々で、作業効率が違ってきます。

EA538JE、EA538JF、EA538JGのイメージ 裸端子・スリーブ用圧着ペンチ
 裸端子・スリーブのイメージ
各サイズの圧着端子を取り揃えています。

左から
EA538JE、EA538JF、EA538JGは、
              新JISマーク認証取得品
 
  EA538JE EA538JF EA538JG 圧着マーク
1.25  
2  
5.5  
8
14  
22    
38    
EA538JE 仕 様
クリックするとEA538JEの詳細を見る事ができます ●裸圧着端子・スリーブ用
●圧着範囲…1.25・2・5.5・8mm2
●全長…235mm
●JIS適応品
●JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
EA538JF  
クリックするとEA538JFの詳細を見る事ができます ●裸圧着端子・スリーブ用
●圧着範囲…1.25・2・5.5・8・14mm2
●全長…243mm
●JIS適応品
●JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
EA538JG  
クリックするとEA538JGの詳細を見る事ができます ●裸圧着端子・スリーブ用
●圧着範囲(mm2)…8・14・22・38mm2
●全長…334mm
●JIS適応品
●JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
●38mm2の圧着が手動でできます。
EA538JB 仕 様
クリックするとEA538JBの詳細を見る事ができます ●裸圧着端子・スリーブ用
●圧着範囲(mm2)…1.25・2・3.5・5.5
●全長…176mm

※JIS規格以外の端子を圧着できるためJISマークは入りません
※品質・性能は、JISマーク製品と同等です。
 
戻る
EA538JD〜EA538JHのイメージ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

ずらっと並んだ端子台の圧着作業に

端子イメージ
【使用上のご注意】使用上の注意
適用サイズ
(mm2
EA538JD EA538JH
0.3 0.5  
1.25
2
5.5  
EA538JD 仕 様
クリックするとEA538JDの詳細を見る事ができます ●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
●圧着範囲(mm2)…0.3・0.5・1.25・2
●全長…183mm
EA538JH
クリックするとEA538JHの詳細が見る事ができます ●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
●圧着範囲(mm2)…1.25・2・5.5
●全長…244mm
戻る
火災報知器やスイッチユニットの取り付
けの結線作業に便利です。
端子イメージ
  電線適合範囲
mm2
EA538JC EA538JK
CE-1 0.5〜1.75
CE-2 1.0〜3.0
CE-5 2.5〜6.0
CE-8 4.0〜9.0  
EA538JC 仕 様
クリックするとEA538JCの詳細がみることができます ●絶縁被覆付閉端接続子用
●圧着範囲…CE-1・CE-2・CE-5
●全長…182mm
EA538JK
クリックするとEA538JCの詳細をみることができます ●絶縁被覆付閉端接続子用
●圧着範囲… CE-1・CE-2・CE-5・CE-8
●全長…244mm
 
戻る
リングスリーブ用圧着ペンチ
 
 リングスリーブ用の圧着ペンチです。
  新JIS適合品
 
 電気工事士技能試験必携
 
 電気工事士技能試験には、「○、小、中、大」の圧着マーク
 が刻印できる、EA538JMをご使用ください。

 
EA538JL 仕様
クリックするとEA538JLの詳細をみることができます ●リングスリーブ用
●圧着範囲…特小・小・中
●全長…181mm
●JIS適応品
●JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
EA538JM  
●リングスリーブ用
●全長…242mm
●圧着範囲…特小・小・中・大
●JIS適応品
●JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
戻る
ウィンドウを閉じる