この冬も一部の地域では、夏に引き続き節電が呼びかけられています。
そこで、エスコから間仕切りのご提案!!
冷暖房の効率アップ、省エネ対策。節電対策に貢献
外部からの空気の流れ、冷機や暖気の進入や逃げを防止防寒対策にもOK
防音、防塵、防犯、防虫など様々な用途にご使用いただけます。
工場の出入り口に 倉庫の出入り口に 店舗の出入り口に
工場や倉庫・店舗などの出入り口に
部屋の間仕切り・アール付 部屋の間仕切り トラックの荷台に ガレージに
部屋の間仕切りや防塵対策・トラック荷台の雨・風避けやガレージの雨避けなど
様々な用途にもご使用いただけます。                          
<取付例>
キャップストップ レール ランナー ブラケット クリップ付ブラケット
キャップストップ レール ランナー ブラケット クリップ付天井ブラケット
ビニールシート ジョイント・継カバー
ジョイント・継カバー
*レール幅が30mmと40mmがあります。
  レール幅に合わせ、ランナーやブラケットをお選び下さい。
<30mmレール>
EA970EA-2・EB-2、30mm直線レール EA970EC-3・EC-5・ED-3・ED-5、30mm曲線レール EA970EA-2・EC-3・EC-5、アルミ製レール断面図 EA970EB-2・ED-3・ED-5、スチール製レール断面図
EA970EA-2
(直線レール)
EA970EC-3
(300Rアルミレール)
EA970EA-2

EA970EC-3

EA970EC-5
(断面図)  
EA970EB-2

EA970ED-3

EA970ED-5
(断面図) 
EA970EC-5
(500Rアルミレール)
EA970EB-2
(直線レール)
EA970ED-3
(300Rスチールレール)
EA970ED-5
(500Rスチールレール)
特  長 ・重量カーテンや暗幕の吊り下げに最適です。
・工場の作業場・事務所・クリーンルームの間仕切りや複合施設の防犯ネットなど、
 多種多様のニーズに幅広く使用できます。
・材質…EA970EA-2、EC-3、EC-5:アルミ製(アルミニウム合金押出型材・アルマイト仕上)
     EA970EB-2、ED-3、ED-5:スチール(合成樹脂被膜金属積層板・シルバー仕上げ)
・レール長…2m
戻る
<キャップストップ・中間ストップ>(30mmレール用)
EA970EE-11 30mmレール用キャップストップ EA970EE-12 30mmレール用中間ストップ キャップストップ 使用例
EA970EE-11
(キャップストップ
EA970EE-12
(中間ストップ)
使用例
特  長
・EA970EE-11(キャップストップ)
  レールの最後に取付、ランナーがこれ以上先へ動かないようにします。
・EA970EE-12(中間ストップ)
  レールの途中に取付、ランナーがこれ以上先へ動かないようにします。
・材質…スチール(ユニクロ仕上)
・サイズ…EA970EE-11:30×22×47.5(H)mm
       EA970EE-12:24×22.5×35(H)mm
戻る
<ランナー>(30mmレール用)
EA970EE-1 EA970EE-2 EA970EE-3 EA970EE-4
EA970EE-1 30mmレール用リング付ランナー EA970EE-2 30mmレール用リング付ランナー EA970EE-3 30mmレール用フック付ランナー EA970EE-4 30mmレール用リング付ランナー
特  長 ・間仕切りやカーテンなどをレールに取付ける金具です。
・優れた走行性と耐荷重性を備えています。
・使用用途によって使い分けできる4種類のランナーを用意しました。
・ランナー最大荷重…樹脂製コロ:6kg(単体最大荷重)、 真鍮製コロ:10kg(単体最大荷重)
EA970EE-3はSカン不要。取付・取外しが簡単で作業の手間が大幅に削減できます。
・リング及びフック部分は360度回転し、シートの開閉がスムーズに行えます。
品 番 本体材質 コロ材質 サイズ(mm) カン下寸法
EA970EE-1 樹脂・スチール(ユニクロ仕上) 樹脂 16×20×38(H) 21mm
EA970EE-2 樹脂・スチール(ユニクロ仕上) 樹脂 16×20×41.5(H) 24.5mm
EA970EE-3 樹脂・スチール(ユニクロ仕上) 樹脂 16×20×65.5(H) 48.5mm
EA970EE-4 ステンレス・ダイカスト(ニッケル仕上) 真鍮 17×20×41.5(H) 24.5mm
戻る
<ブラケット>(30mmレール用)(ビスでレールを取付けるタイプです。)
EA970EF-1 30mmレール用取付ブラケット EA970EF-2 30mmレール用天井取付ブラケット
EA970EF-1(壁面取付用 EA970EF-2(天井取付用)
特  長】  ・レールを天井や壁面などに取付けるための金具です。
・ビスで天井や壁面に取付けてください。レールも本体にビスで止めて下さい。
・材質…スチール(ユニクロ仕上)
・取付穴径…φ4.2mm
取付寸法図
EA970EF-1 取付寸法図 EA970EF-2 取付寸法図
EA970EF-1取付寸法図 EA970EF-2取付寸法図
<ワンタッチブラケット>
(30mmレール用)(レールを樹脂製の爪に、はめ込むだけで取付OKです) 
EA970EF-11 30mmレール用ワンタッチブラケット EA970EF-12 30mmレール用天井取付ワンタッチブラケット
EA970EF-11(壁面取付用) EA970EF-12(天井取付用)
特  長 ・レールを天井や壁面などに取付けるための金具です。
本体にレールを取付る場合は工具不要です。
 レールを本体に、はめるだけで完全固定できるワンタッチブラケットです。
・取付時間が大幅に短縮でき、1人で取付ができるので、作業効率が大幅にUPします。
・仮止機能付なので、レールの位置合わせも簡単。
・爪を押さえるだけでレールの取り外しも楽々!!
・天井や壁面に本体を取付ける場合は、ビスで取付けてください。
・材質・・・スチール(ユニクロ仕上)
*40mmレール用はありません。
取付寸法図
EA970EF-11 取付寸法図 EA970EF-12 取付寸法図
EA970EF-11取付寸法図 EA970EF-12取付寸法図
戻る
<クリップ付天井ブラケット>(30mmレール用)
EA970EF-21 30mmレール用クリップ付天井ブラケット EA970EF-22 30mmレール用クリップ付天井ブラケット EA970EF-23 30mmレール用クリップ付天井ブラケット
EA970EF-21
(鋼材持出取付用)
EA970EF-22
(鋼材持出取付・下取付兼用
EA970EF-23
(鋼材下取付用)
特  長 ・鋼材にレールを取付けるための金具です。
現場での溶接が不要なので、施工時間が大幅に短縮できます。
・ビスで締めるだけ、ドライバーだけで簡単に取付けられます。
・EA970EF-22はブラケットの向きを360度自由に変えることができます。
・材質…スチール(ユニクロ仕上)
・口の幅…13.5mm
取付寸法図】
EA970EF-21 取付寸法図 EA970EF-22・EF-23 取付寸法図
持出取付寸法図 下取付寸法図
使用例
鋼材持出取付 EA970EF-22 ブラケット説明 鋼材下取付
EA970EF-21
鋼材持出取付
EA970EF-22
鋼材持出取付・下取付兼用
EA970EF-23
鋼材下取付
戻る
<ジョイント・継カバー>(30mmレール用)
EA970EF-31 30mmレール用ジョイント EA970EF-32 30mmレール用継カバー EA970EF-31・EA970EF-32 使用例
EA970EF-31(ジョイント) EA970EF-32(継カバー) 使用例
特  長 ・レールとレールのつなぎ目に使用します。
・つなぎ部分1箇所に2本使用してください。(使用例参照) EA972EF-31は2本入りです。
・継カバーはつなぎ部分1箇所に1個お使い下さい。
・材質…スチール(ユニクロ仕上)
戻る
<40mmレール>
EA970FA-2,EA970FB-2,EA970EC-5,EA970ED-5 40mm幅レール
品  番 材 質 曲げ角度 差込幅 高 さ 厚 さ
EA970FA-2 アルミ 直線 9.5mm 30mm 1.5mm
EA970FB-2 スチール 直線 1.0mm
EA970FC-5 アルミ 500R 1.5mm
EA970FD-5 スチール 500R 1.0mm
<キャップストップ・中間ストップ>(40mmレール用)
EA970FE-11 40mmレール用キャップストップ EA970FE-12 40mmレール用中間ストップ
品  番 材 質 サイズ(mm)
EA970FE-11 スチール 40×22.5×58(H)
EA970FE-12 34×23×41(H)
EA970FE-11
(キャップストップ)
EA970FE-12
(中間ストップ)
<ランナー>(40mmレール用)
EA970FE-1 EA970FE-2 EA970FE-3 EA970FE-4
EA970FE-1 40mmレール用ランナー EA970FE-2 40mmレール用ランナー EA970FE-3 40mmレール用ランナー EA970FE-4 40mmレール用ランナー
品  番 本体材質 コロ材質 サイズ(mm) カン下寸法 耐荷重
EA970FE-1 樹脂・スチール(ユニクロ仕上) 樹脂 20×23×49(H) 24mm 10kg
EA970FE-2 32.5×23×49.3(H) 24mm 12kg
EA970FE-3 20×23×72(H) 47mm 10kg
EA970FE-4 32.5×22×72.3(H) 47mm 12kg
<ブラケット>(40mmレール用)
EA970FF-1 40mmレール用壁面取付ブラケット EA970FF-2 40mmレール用天井取付用ブラケット 【特 長】
 ・天井や壁面への取付も、レールへの
  取付もビスで行います。
EA970FF-1(壁面取付用) EA970FF-2(天井取付用)
品  番 材 質 サイズ(mm) 取付穴径
EA970FF-1 スチール(ユニクロ仕上) 33×72.5×37.5(H) φ4.2mm・φ8mm
EA970FF-2 33×80×11(H) φ4.2mm
<クリップ付天井ブラケット>(40mmレール用)
EA970FF-11,EA970FF-12 40mmレール用クリップ付天井ブラケット(鋼材持出取付用) EA970FF-21,EA970FF-22 40mmレール用クリップ付天井ブラケット(鋼材下取付用) 【特 長】
 ・溶接不要、ドライバーだけで取付けら
  れます
 ・口の開きのサイズがそれぞれ2種類
  あります。
 *40mmレール用には、自由に回る
   タイプはありません。
EA970FF-11・FF-12
(鋼材持出取付用)
EA977FF-21・FF-22
(鋼材下取付用)
品  番 材  質 サイズ(mm) 口の開き(mm)
EA970FF-11 スチール(ユニクロ仕上) 83×34×52(H) 17mm
EA970FF-12 83×34×60(H) 25mm
EA970FF-21 81×34×54(H) 17mm
EA970FF-22 81×34×62(H) 25mm
<ジョイント>(40mmレール用)
EA970FF-31 40mmレール用ジョイント 【特長】 ・レールとレールのつなぎ目に使用します。
      ・つぎき部分1箇所に2本使用してください。
      ・EA970FF-31は2本入りです。
      ・全長…100mm
      ・材質…スチール(ユニクロ仕上)
EA970FF-31(ジョイント)
戻る
<[耐候性」ビニールシート>
EA911AF-1A,EA911AF-2A,EA911AF-3A,EA911AF-4A,EA911AF-6A,EA911AF-7A,EA911AF-8A,EA911AF-9A,EA911AF-11A,EA911AF-12A,EA911AF-13A,EA911AF-14A,耐候性ビニールシート
【特 長】 ・耐候タイプ
・水洗いが簡単で汚れに強い
・透明性に優れ、光線透過が良く見通し抜群
・柔軟性があり、人や車の通行がスムーズ
・遮音効果・断熱性・塵や虫の侵入防止効果が
あります。
・材質…エステル系。軟質塩化ビニール
・糸入り
・色…透明
品 番
(m)
厚さ
(mm)
長さ
(m)
品 番
(m)
厚さ
(mm)
長さ
(m)
品 番
(m)
厚さ
(mm)
長さ
(m)
EA911AF-1A 2.03 0.15 5 EA911AF-6A 2.03 0.3 5 EA911AF-11A 2.03 0.55 5
EA911AF-2A 10 EA911AF-7A 10 EA911AF-12A 10
EA911AF-3A 20 EA911AF-8A 20 EA911AF-13A 20
EA911AF-4A 100 EA911AF-9A 50
ビニールシートへ戻る
<[耐油性」ビニールシート>
EA911AF-21A,EA911AF-22A,EA911AF-23A,EA911AF-24A 耐油性ビニールシート EA911AF-26,EA911AF-27,EA911AF-26A,EA911AF-27A,EA911AF-28A,EA911AF-29A 耐油性ビニールシート
 EA911AF-21A〜AF-24A  EA911AF-26・AF-27、EA911AF-26A〜29A
【特  長】 ・耐油タイプ
・水洗いが簡単で汚れに強い
・透明性に優れ、光線透過が良く見通し抜群
・柔軟性があり、人や車の通行がスムーズ
・遮音効果・断熱性・塵や虫の侵入防止効果があります。
・材質…エステル系、軟質塩化ビニール、糸入り
・色…透明
・網目…EA911AF-21A〜24A:20×20mm
     EA911AF-26・AF-27、EA911AF-26A〜AF-29A:5×4mm
品 番
厚さ
長さ
(m)
品 番
厚さ
長さ
(m)
品 番
厚さ
長さ
(m)
EA911AF-21A 2.03
m
0.3
mm
5 EA911AF-26 1.85
m
0.42
mm
5 EA911AF-26A 2.03
m
0.42
mm
5
EA911AF-22A 10 EA911AF-27 10 EA911AF-27A 10
EA911AF-23A 20 EA911AF-28A 20
EA911AF-24A 50 EA911AF-29A 50
ビニールシートへ戻る
<[制電性」ビニールシート>
EA911AF-31A,EA911AF-32A,EA911AF-33A,EA911AF-39A 制電性ビニールシート EA911AF-36A,EA911AF-37A,EA911AF-38A,EA911AF-39A 制電性ビニールシート
EA911AF-31A〜AF-34A EA911AF-36A〜39A
【特  長】 ・制電、防炎タイプ
・水洗いが簡単で汚れに強い
・透明性に優れ、光線透過が良く見通し抜群
・柔軟性があり、人や車の通行がスムーズ
・遮音効果・断熱性・塵や虫の侵入防止効果があります。
・材質…エステル系、軟質塩化ビニール、糸入り
・色…透明
品 番 幅(m) 厚さ(mm) 長さ(m)   品 番 幅(m) 厚さ(mm) 長さ(m)
EA911AF-31A 2.03 0.3 5 EA911AF-36A 2.03 0.42 5
EA911AF-32A 10 EA911AF-37A 10
EA911AF-33A 20 EA911AF-38A 20
EA911AF-34A 50 EA911AF-39A 50
ビニールシートへ戻る
<[防虫・防炎]ビニールシート>
EA911AF-41,EA911AF-42,EA911AF-43 防虫・防炎ビニールシート EA911AF-41,EA911AF-42,EA911AF-43 使用例
EA911AF-41〜AF-43 使用例
【特  長】 ・防虫、防炎タイプ
品 番 幅(m) 厚さ(mm) 長さ(m)
EA911AF-41 2.03 0.55 5
EA911AF-42 10
EA911AF-43 30
・材質…エステル系。軟質塩化ビニール
・糸入り
・色…黄
ビニールシートへ戻る
<[ハトメ付]ビニールシート>
EA911AF-51,EA911AF-52,EA911AF-53,EA911AF-54,EA911AF-63,EA911AF-64 ハトメ付ビニールシート
【特  長】 ・下部に折径50mmの袋加工があります。
 (中にロープが入れてあります。)
・材質…シート:塩化ビニール、糸入り
      ハトメ:真鍮、ロープ:ポリプロピレン
・Sカンが8個付属されています。
 (全長:36mm・線径:3mm)
・ハトメピッチ…上部:200mm、左右:500mm
EA911AF-51〜AF-64
品  番 厚さ 長さ   品  番 厚さ 長さ
EA911AF-51 1.5m 0.3mm 2m EA911AF-63 2.5m 0.3mm 2.5m
EA911AF-52 2.0m EA911AF-64 3.0m
EA911AF-53 2.5m
EA911AF-54 3.0m
ビニールシートへ戻る
<ハトメも色々取り揃えております。>
EA576MH-12,EA576MH-15,EA576MG-12,EA576MG-15,EA576MJ-12,EA576MJ-15 ハトメ
品  番 材  質 内 径 入り数
EA576MH-12 アルミ 12mm 20組
EA576MH-15 15mm 10組
EA765MG-12 真 鍮 12mm 20組
EA765MG-15 15mm 10組
EA765MJ-12 ステンレス 12mm 20組
EA765MJ-15 15mm 10組
EA576LE-12,EA576LE-14,EA576LE-16,EA576LE-19 ハトメ
品  番 材  質 内 径 入り数
EA576LE-12 真 鍮 12mm 8組
EA576LE-14 14mm 4組
EA765LE-16 16mm 4組
EA765LE-19 19mm 4組
EA976LF-12,EA976LF-14,EA976LF-16,EA976LF-19 ハトメ
品  番 材  質 内 径 入り数
EA576LF-12 真 鍮
(ニッケルメッキ)
12mm 8組
EA576LF14 14mm 4組
EA765LF-16 16mm 4組
EA765LF-19 19mm 4組
ビニールシートへ戻る
TOPへ戻る
ウィンドウを閉じる