すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BB-1A

品名 : -50/+100゚C 空調用2点計測デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
吐出口と吸入口の温度差を即時に表示できます

仕様

測定範囲-50~100℃分解能0.1℃
測定精度±1℃(-50~40℃環境)電源3Vリチウム電池(CR2032)×1個(付属)
本体サイズ56(W)×9.5(D)×110(H)mmプローブ長φ1.4mm×2.8mm×1.5m
機能データーホールド、
オートパワーオフ付、
MIN/MAXメモリ機能
温度センサーサーミスタ
付属品手帳ケース
先端はワニ口クリップ
MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します
オートパワーオフ機能で30分操作しない場合は自動的に電源OFFとなります
吐出口と吸収口の温度差を即時に表示できます。
2点温度同時測定・温度差測定が可能
ケースはリベット穴付きなので、エアコン室内機と計測器をフックや紐でつなぐ事が可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

7,500(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 16:59現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※商品イメージ
  • ※商品イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top