メーカー | ナカトミ | 型番 | MAC-15 |
---|
電源 | 100V(50/60Hz) | コード | 2m |
---|
消費電力(50/60Hz) | 210/225W | 冷房能力(50/60Hz) | 0.41/0.48kW |
---|
除湿能力(50/60Hz) | 3.6/4.8L/日 | サイズ | 205(W)×265(D)×625(H)mm |
---|
重量 | 約9.6kg | 電流(50/60Hz) | 2.8/2.4A |
---|
ドレンタンク容量 | 2L | 騒音値(50/60Hz) | 55/57dB |
---|
圧縮機 | 全閉型ロータリー | 冷媒 | R134a |
---|
冷媒封入量 | 125g | | |
---|
スマートな縦型デザイン!邪魔にならない省スペースモデル。 |
チャイルドロック付でお子様がいても安心 |
事務所、作業場、自宅での補助冷房に。 |
上下自動首振りルーバー付で、広範囲へ送風します。 |
優しい冷風で心地良い環境を作ります。 |
コンパクトでキャスター付きだから移動が簡単です。 |
3種類(強/中/弱)の運転切換で快適に! 選べる3つのモード |
切り忘れを防止する切タイマー付き(1~9.5時間) |