すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MC-4

品名 : マスキングシートカッター(150mm幅用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ160×70mm適合テープ幅150mm
重量(g)50材質素材生分解性樹脂
素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター
製品幅150mmタイプのマスカーにピッタリです。
※マスキングシートは付属していません。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0162ページ

代替品

EA944MC-4A
ウェブカタログ画像
※マスキングシートは付属していません。
  • ※マスキングシートは付属していません。
  • ※マスキングシートは付属していません。
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top