すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531A-400

品名 : 108mm/400mm ウォーターポンププライヤー

ナットの破損を最小限に抑える特許加工ジョーと、堅牢な造りで耐久性に優れています

仕様

最大開口108mm呼び全長(mm)400
重量(g)1424
販売価格

4,760(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/06/15 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0203ページ

代替品

EA531DE-400A
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ202ページ
  • エスコ便利カタログ203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top