すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535MJ-2

品名 : 120mm 精密ニッパー(超硬刃付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
刃先が鋭角で、狭スペース作業に最適

仕様

全長120mm切断能力鉄線:φ1.2mm、銅線:φ2.0mm、ピアノ線:φ0.5mm
オーバル
バネ付
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA535KL-1
  • 品番

    EA535KL-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top