すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JX-6

品名 : 120A/5.0m ブースターケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1636
電線仕様17.59m㎡(120A)ケーブル長5m
クリップ全長140mm芯線構成φ0.31mm×233本
材質芯線:CCA
被覆:PVC
重量(g)1495g
適応タイプ軽~4tトラック
DC12/24V
ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用
『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付
絶縁カバー付
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812JX-6A
バリエーション一覧
EA812JX-5 100A/5.0m ブースターケーブル
EA812JX-6 120A/5.0m ブースターケーブル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top