取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ピストンリングの固着状態からカーボンなどのスラッジを取り除けます
仕様
ピストンリングの固着状態からカーボンなどのスラッジを取り除けます。 |
適合ピストン径 | 51~127mm | 付属刃幅 | 2.00mm・2.50mm・3.00mm・4.00mm・4.50mm、 1/16”・5/64”・3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・1/4” |
---|
販売価格 | 5,390円(税抜)/
5,929円(税込)
| カタログ価格 | 5,390円(税抜)/5,929円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/15 09:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品