すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA507SA-435

品名 : 435x225x240mm 工具箱(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番2276
スライド式中皿付
ヘアライン仕上げ
耐荷重20kg南京錠取付穴φ7mm
サイズ内寸:425(W)×215(D)×100(H)mm
外寸:435(W)×225(D)×240(H)mm
重量5.4kg
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top