すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602DC-3

品名 : 13x14mm マルチアングル両口ギアレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)13×14厚み(mm)8.5×9.5
全長(mm)298重量(g)208
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
ラチェット部、首が180°回転します。
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能
狭い奥まった箇所への使用に最適です。
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • L:298mm、A:27.8mm、A2:30mm、B:8.5mm、B2:9.5mm、C:12.5mm、C2:4.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top