すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615DB-1

品名 : 8x10mm 両口スパナ(ラチェット式)

仕様

サイズ(mm)8×10厚み(mm)5.8×6
全長(mm)150重量41g
材質クロムバナジウム鋼
スパナ部分がラチェット機構となっている為、ナットの締め緩めが容易です。
販売価格

715(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 94

(2024/06/03 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0420ページ
バリエーション一覧
EA615DB-1 8x10mm 両口スパナ(ラチェット式)
EA615DB-3 15x16mm 両口スパナ(ラチェット式)
EA615DB-4 17x19mm 両口スパナ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ420ページ
  • エスコ便利カタログ421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top