すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-62

品名 : 油吸収材キット(水分離型)

仕様

セット内容吸着材(φ76mm×1.2m)×4本
吸着パッド(381×482mm)×16枚
吸着マット(254×254mm)×3枚
ペーパータオル×1箱
ニトリルグローブ
保護めがね、使い捨て袋、パテ、
木製プラグ×9個
バッグサイズ406×254×457mm
吸着能力41.6L/キット
油用
吸着マットはコットン80%を使用しています。
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0648ページ

代替品

EA929DH-61
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top