すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756ZB-37

品名 : x250 USB顕微鏡

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
パソコンで使えるUSB顕微鏡

仕様

メーカーサンワサプライ型番LPE-07W
倍率最大250倍(光学ズーム最大60倍/最大250倍まで切り替え) サイズ30×30×86(H)mm(アーム部分を除く)
重量206gセンサー200万画素CMOSセンサー
静止画保存フォーマットJPEGビデオ形式AVI
撮影解像度最大1600×1200接続方式USB2.0
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバーCD、取扱説明書兼保証書
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top