すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721XK-2

品名 : 32倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

倍率32倍対物有効径42mm
精度±2.5mm
<オートレベル>
測定範囲0.3~150m角度目盛(水平)0~360°
最小目盛サイズ220×135×135mm
重量1.9kg防水機能IPX6
自動補正機能
下げ振り付
<テレスコープメジャー>
メジャー全長1.25~5m(4段)最小単位1cm/1mm
メジャー重量1.9kg
<三脚>
三脚高さ0.99~1.59m三脚重量4.4kg
<アルミケース>
ケースサイズ270×170×180mmケース重量1.7kg
近距離でも目的物計測が可能、測量に便利な標準セット
販売価格

49,300(税抜)/ 54,230円(税込)

カタログ価格

49,300円(税抜)/54,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0732ページ

代替品

EA721XA-2
バリエーション一覧
EA721XK-1 24倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付)
EA721XK-2 32倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付)
ウェブカタログ画像
  • 三脚、テレスコープメジャー付
  • アルミケース付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ732ページ
  • エスコ便利カタログ733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top