すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MB-5

品名 : 0.38-5m スーパーメジャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー宣真工業
ファイバーグラス製
高度の絶縁体です
先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式
送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。
ケース付
全長5m収納サイズ0.38m
重量438g
販売価格

30,400(税抜)/ 33,440円(税込)

カタログ価格

30,400円(税抜)/33,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720MB-5A
  • 品番

    EA720MB-5A

  • コメント

    変更点:先端金具

バリエーション一覧
EA720MB-3 0.24-3m スーパーメジャー
EA720MB-5 0.38-5m スーパーメジャー
EA720MB-8 0.58-8m スーパーメジャー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top