すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YN-4

品名 : 1500mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番IBM-A1500H
材質機械構造用炭素鋼
電子水準器での検査表付
長さ×幅×厚さ1500×15×70mm真直度17μm
アイビーム型
A級
販売価格

271,000(税抜)/ 298,100円(税込)

カタログ価格

271,000円(税抜)/298,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA720YN-1 500mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YN-2 750mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YN-3 1000mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YN-4 1500mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YN-5 2000mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top