すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA688MH-1

品名 : 0- 25mm マイクロメーター

仕様

メーカーSATA型番91531
測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.01
スピンドル径6.5mm精度±0.004mm
ケース付
測定面は硬質合金製で、高い耐摩耗性を確保しています。
マイクロメーターねじロック装置付
販売価格

5,350(税抜)/ 5,885円(税込)

カタログ価格

5,350円(税抜)/5,885円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/06/02 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0769ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ768ページ
  • エスコ便利カタログ769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top