取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ベアリングや溝のチェック作業に適しています。シムとしても使用できます
仕様
サイズ | 11×160mm | 最小目盛 | (表):0.05mm、 (裏):0.001” |
---|
測定範囲 | (表):0.3~4mm、 (裏):0.010”~0.150” | 材質 | 工具鋼 |
---|
重量 | 59g | | |
---|
販売価格 | 22,000円(税抜)/
24,200円(税込)
| カタログ価格 | 22,000円(税抜)/24,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/16 09:49現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | |
---|
代替品