すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KE-5

品名 : 300mm ディバイダー

仕様

材質スチール製測定範囲320mm
脚長300mm全長315mm
6mm厚み6mm
重量337g
販売価格

6,730(税抜)/ 7,403円(税込)

カタログ価格

6,730円(税抜)/7,403円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/15 18:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0774ページ
バリエーション一覧
EA725KE-1 150mm ディバイダー
EA725KE-3 200mm ディバイダー
EA725KE-4 250mm ディバイダー
EA725KE-5 300mm ディバイダー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top