メーカー | マルチ計測器 | 型番 | M-2010 |
---|
整流方式 | 平均値方式 | 交流電流 | 20A/200A/600A (50/60Hz)マニュアル |
---|
交流電圧 | 2V~600V(オート) | 直流電圧 | 200mV~600V(オート) |
---|
確度 | 20A/200A:±1.5%rdg±10dgt 600A:±1.0%rdg±8dgt | 最小分解能 | 0.01A |
---|
抵抗 | 200Ω~20MΩ(オート) | 導通 | 2KΩ(ブザー音) |
---|
ダイオードテスト | 2V | 電源 | 単4電池2本(付属) |
---|
クランプ内径 | φ40mm | サイズ | 70(W)×34(D)×223(H)mm |
---|
重量 | 約425g | 安全規格 | IEC1010-1 CATⅢ 600V準拠 |
---|
機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ | 付属品 | ・ソフトケース ・テストリード |
---|
多機能デジタルクランプメーター |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |