すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708SS-50

品名 : [高低圧] 50Hz クランプメーター(伸縮式)

仕様

メーカーマルチ計測器型番HCL-9000
仕様50Hz測定機能交流負荷電流
交流電流20A/600A確度20A:±2.5%rdg±8dgt
0~400A:±2.5%rdg±8dgt
400~600A:±3.0%rdg±8dgt
最小分解能0.01A使用回路電圧AC80~7000V
クランプ最大開口φ35mm出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源CT部:単4マンガン電池×3(付属)
計測部:単4マンガン電池×2(付属)
サイズ70(W)×50(D)×548~1090(H)mm 
重量約750gその他機能・データホールド
付属品・キャリングケース
・取扱説明書
防滴構造
CT充電部と表示部(握り部)が光伝送され60cm以上離れているために、ゴム手袋は不要
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

71,500(税抜)/ 78,650円(税込)

カタログ価格

71,500円(税抜)/78,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/01 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0809ページ

代替品

EA708SS-2
  • 品番

    EA708SS-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA708SS-50 [高低圧] 50Hz クランプメーター(伸縮式)
EA708SS-60 [高低圧] 60Hz クランプメーター(伸縮式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA708SS-60です。
  • ※画像はEA708SS-60です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ808ページ
  • エスコ便利カタログ809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top