すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818FH-1A

品名 : 30000rpmハンドグラインダー(3mm・6mmチャック付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番GP2V(SC)
回転数15,000~30,000rpm電源AC100V・145W
全長248mmコード長2.5m(2心)
コレットチャック3mm/6mm(外径18mm以下)重量0.9kg
能力最大径:18mm電流1.5A
付属品3mm・6㎜軸用コレット、ドレッサー、片口スパナ、ケース替カーボンブラシEA813HH-4
二重絶縁
スピンドルロック機構付で軸付砥石の交換が簡単
小形・軽量で使いやすい
握りやすい細径52mm(握り部胴径)
ダイヤル式無段変速で追加工・仕上げ研削作業に最適です。
砥石別売
販売価格

54,200(税抜)/ 59,620円(税込)

カタログ価格

54,200円(税抜)/59,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818AB-6
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top