すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851SR-30

品名 : 180W 電気のこぎりセット(ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番ASK-1010KT
〈セット内容〉
・EA851SR-21:電動のこぎり
・ブレード3種
(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)
繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm
・レシプロソー用ブレードホルダー
・延長コード(10m)
・収納ケース:410×90×135(H)mm
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 23:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA851SR-30A
  • 品番

    EA851SR-30A

  • コメント

    変更点:京セラに変更

その他関連
セット商品EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃
本体EA851SR-21 : 180W 電気のこぎり(ケース無し)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top