すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851AH-1T

品名 : φ165mm 電動丸鋸セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番W-1710※ESCOオリジナルセット品
(電動丸鋸)
・刃径:165mm(穴径:20mm)
・回転数:5,000rpm
・切込深さ:90°:57mm、45°:38mm
・電源:AC100V・1,100W
・ブレーキ付
・本体二重絶縁
・サイズ:264×220×229(H)mm
・重量:3.2kg
・コード長:4.7m
・付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(φ165mm)
(収納ケース)
・材質:耐衝撃性コポリマー
・サイズ:465×333×322(H)mm
・重量:2.6kg
・南京錠取付穴(W×D):18×6mm
・中皿、中皿用仕切り板各1個付
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 06:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA851AH-1U
  • 品番

    EA851AH-1U

  • コメント

    変更点:京セラブランドへ変更

その他関連
部品EA813RA-14 : 交換用カーボンブラシ [609AE /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top