すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PA-112

品名 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ76A1LJ2G-B※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>充電式インパクトドライバー(EA813PA-15)
電ドルソケット 10・12・14・17・19・21mm
電ドルソケットホルダーセット
#2×65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
#2×110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
1/4”Hex ビットホルダー(5本組)
マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)
六角軸ドリル(HSS) 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0㎜
仕様樹脂ケースセット
最大トルク強・即フル:170N・m
中:150N・m
弱:26N・m
締付能力普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
テクス:φ3.5~6mm
木ねじ:φ3.5~9.5mm
バッテリー18.0V(リチウムイオン5.0Ah)充電器AC100V
充電時間約60分回転数強:0~2,800rpm
中:0~1,450rpm
弱:0~950rpm
テクス:0~2,800rpm
即フル:2,800rpm
打撃数強:0~3,100回/分
中:0~2,500回/分
弱:0~1,800回/分
テクス:0~2,500回/分
即フル:3,100回/分
重量1.7kg
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
M12高力ボルト締め連続作業量
トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。
米松へのφ4.5×120mm木ネジ締めスピード
トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。
モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
予備ビットの収納スペースを確保
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース
・長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。
・ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。
・ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。
販売価格

79,700(税抜)/ 87,670円(税込)

カタログ価格

79,700円(税抜)/87,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA813PA-112A
その他関連
セット商品EA611KA-50 : 電ドルソケットホルダーセット
セット商品EA612AV-110 : 10 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-112 : 12 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-114 : 14 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-117 : 17 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-119 : 19 mm 電ドルソケット
セット商品EA612AV-121 : 21 mm 電ドルソケット
セット商品EA651D : マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)
セット商品EA813AF-121 : #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
セット商品EA813AF-123 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
セット商品EA813AM-2 : 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアブラック)
セット商品EA813PA-15 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(充電式)
セット商品EA824DL-32 : 2.0- 5.0㎜/ 6本組 六角軸ドリル(HSS)
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top