すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-21

品名 : 立水栓

仕様

メーカーLIXIL型番LF-1
13ねじ径PJ1/2”
取付穴径27±2mm設置サイズ(奥行×高さ)75×73mm
材質青銅
節水コマ仕様(一般地用)
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/13 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1144ページ

代替品

EA468HA-21A
  • 品番

    EA468HA-21A

  • コメント

    変更点:固定コマへ

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top