すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468MH-1

品名 : キッチンシャワー

仕様

材質合成ゴム、18-8ステンレスヘッド径φ58mm
使用温度90℃以下サイズ58(W)×58(D)×55(H)mm
重量38gカラーホワイト
角型、φ22までの蛇口に対応
本体が蛇腹なので流しの隅々までシャワーで洗えます。
飲食店や病院、ご家庭の軒先の流し台でよく使われています。
ワンタッチレバーで水流が2タイプに変化(シャワーとストレートに切り替え可能です)
ストレートにしてもフィルター(中アミ)が入っており水はねしません。
構成部品は全て取り外し洗浄することが出来ます。
材質が合成ゴムなので耐久性に優れています。
お湯(90℃以下)にも使用可能。
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2024/06/01 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1151ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top