すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475GS-30

品名 : 30x30mm 結束バンド用ベース(強粘着付/100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエスジー工業型番BS-Q30
材質本体:ナイロン6・6、
      粘着材:アクリル系
カラー乳白色
サイズ30×30mmバンド穴サイズ6(W)×1.6(H)mm
適用ビスM3皿ビス総重量約175g
100個(5連×20)入
強粘着テープ付で剥しやすい5連タイプです。
1個づつ剥離紙を捲ると静電気で剥離紙がまとわり付く、小さなゴミが出る、というお客様の声に対応しました。
縦横両方向から結束バンドが挿入できます。
RoHS適合品
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 18:48現在)

更新
商品入数100販売単位pk

代替品

EA475EZ-28
  • 品番

    EA475EZ-28

  • コメント

    28.6mm×28.6mm仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA475GS-20 20x20mm 結束バンド用ベース(強粘着付/100個)
EA475GS-30 30x30mm 結束バンド用ベース(強粘着付/100個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top