PCケースに取り付けて熱暴走を防止の120mmファン
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-FAN5 |
---|
定格容量 | DC12V 0.1A | 回転数 | 1,200rpm |
---|
最大風量 | 50.72CFM | ノイズレベル | 23.9dBA |
---|
電源コネクタ | ファン用電源(小3pin)コネクタ | サイズ | 120×120×24mm |
---|
付属品 | 固定ねじ×4 電源変換コネクタ(3pinオス-4pin大オス・メス) | 消費電力 | 1.2W |
---|
120mmの大型ファンで、冷却効果がアップします。 |
ネジ止めしやすいリブ無し形状です。(リブがないので、短いネジでも止められます。) |
販売価格 | 2,200円(税抜)/
2,420円(税込)
| カタログ価格 | 2,200円(税抜)/2,420円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/15 21:02現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1262ページ |
---|