すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527NG-2

品名 : [EA527NG用] 4.0mm 交換ノーズピース(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

名称4.0mm ノーズピース(5個)対応リベット径4.0mm
サイズ5×4mm入数5個
EA527NG用
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 02:24現在)

更新
商品入数5販売単位PK
バリエーション一覧
EA527NG-1 [EA527NG用] 3.2mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-2 [EA527NG用] 4.0mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-3 [EA527NG用] 4.8mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-4 [EA527NG用] 6.4mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-0 [EA527NG用] 交換ジョー(5個)
その他関連
本体EA527NG : 3.2-6.4mm ハンドリベッター(強力型)
ウェブカタログ画像
5個入
  • 5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top