すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AF-5

品名 : M2.6 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)ナベ M2.6×4(150)
(+)ナベ M2.6×5(110)
(+)ナベ M2.6×6(110)
(+)ナベ M2.6×8(100)
(+)ナベ M2.6×10(90)
(+)ナベ M2.6×12(70)
(+)ナベ M2.6×15(60)
(+)皿 M2.6×5(150)
(+)皿 M2.6×6(110)
(+)皿 M2.6×8(100)
(+)皿 M2.6×10(80)
(+)皿 M2.6×12(60)
ナットM2.6(200)
平ワッシャー(200)
スプリングワッシャー(200)
材質鉄(クロメートメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ201×149×39mm総重量約735g
ピッチ0.45
販売価格

4,590(税抜)/ 5,049円(税込)

カタログ価格

4,590円(税抜)/5,049円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1334ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1334ページ
  • エスコ便利カタログ1335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top