すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NL-2

品名 : M3-M5 鍋・皿頭小ねじ・ワッシャーナットセット(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)ナベM3×10(10)
(+)ナベM3×16(10)
(+)ナベM3×20(10)
(+)ナベM3×30(10)
(+)ナベM4×10(10)
(+)ナベM4×16(10)
(+)ナベM4×20(10)
(+)ナベM4×30(10)
(+)ナベM5×10(10)
(+)ナベM5×16(10)
(+)ナベM5×20(10)
(+)ナベM5×30(10)
(+)皿M3×10(10)
(+)皿M3×12(10)
(+)皿M3×16(10)
(+)皿M3×18(10)
(+)皿M4×10(10)
(+)皿M4×16(10)
(+)皿M4×20(10)
(+)皿M4×30(10)
(+)皿M5×10(10)
(+)皿M5×16(10)
(+)皿M5×20(10)
(+)皿M5×30(10)
M3ナット(80)
M3ワッシャー(80)
M4ナット(80)
M4ワッシャー(80)
M5ナット(80)
M5ワッシャー(80)
材質アルミ
ケースサイズ275×185×28mm
アルミは軽量で、腐食に強く、放熱性が高い特性を持っています。
アルミは比重2.7で、鋼の約30%という軽さです。
アルミの用途は、「軽さ・放熱性」に優れていることから、航空・宇宙・自動車・精密機械(軽量・放熱性)・医療・食品等の幅広い分野で使われています。
ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8
並目ねじ
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1345ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top