すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DZ-21

品名 : 68x25mm Sバーパネル金具

仕様

外寸(mm)68×25取付穴径(mm)4.0
厚み3mm材質スチール(ユニクロメッキ)
販売価格

255(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2024/06/01 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1432ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1432ページ
  • エスコ便利カタログ1433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top