すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EB-31G

品名 : 300ml 水性多用途スプレー(白/ガン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量(ml)300mlカラー
乾燥時間指触:20℃:約8分
冬期:約16分
半硬化:20℃:約20分
冬期:約30分
塗り面積(㎡)1回塗り:1.0~2.0㎡
2回塗り:約0.5~1.0㎡
ツヤあり
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
*スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。
*自動車・高級家具・食器類・床・浴室などの常時見時を使用する場所・熱いものを置くテーブルなどには使用しないでください。
特定化学物質障害予防規則
有機溶剤中毒予防規則
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。
ガン付
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA942EB-31G 300ml 水性多用途スプレー(白/ガン付)
EA942EB-33G 300ml 水性多用途スプレー(黒/ガン付)
ウェブカタログ画像
  • カラー:白

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top