すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927GA-21

品名 : 620x350x300mm/65L バックパック(防水/ブラック)

内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています

仕様

サイズ(W×D×H)mm350×300×620容量(L)65
材質ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)ポケット数外ポケット1個
重量1.3kg防水性能IP66
バックパック、ボストンバッグの2WAY仕様
出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
内側には小物用の取り外し可能なジッパーポケットがあり、小物の整理に最適です
2か所のコンプレッションストラップでバッグの体積を最大限に圧縮(コンプレッション)することができます
コンプレッションストラップは、長めの荷物をバッグの側面に固定する用途にも使えます
通気口がある外ポケットは、濡れた物や汚れた物を収納するのに最適です
人間工学に基づいたパッド付きショルダーストラップ
バッグ内の空気を抜くバルブ付
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2024/06/16 05:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1600ページ2099ページ
ウェブカタログ画像
  • 濡れたり汚れた物を収納するのに便利な通気口付き外ポケット
  • バッグ内の空気を抜くバルブ付き
  • 小物用の取り外し可能なジッパーポケット

商品動画

  • エスコ便利カタログ1600ページ
  • エスコ便利カタログ1601ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top