すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BT-100

品名 : 自動車緊急セット(軽・普通車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番#990
軽自動車~普通自動車用
〈セット内容〉4点セット
・ブースターケーブル(50A・3.5m)
・けん引ロープ
(能力:2t、切断荷重:3t、収縮時:約1.4m、伸張時:約3.8m)
・軍手
・白旗
販売価格

4,330(税抜)/ 4,763円(税込)

カタログ価格

4,330円(税抜)/4,763円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1780ページ

代替品

EA982BT-100A
  • 品番

    EA982BT-100A

  • コメント

    変更点:ケーブル50Aから80Aに

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top