すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WL-92

品名 : 25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合サイズ25mm材質鉄(黒亜鉛メッキ)
フック内径16mm
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。
平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
10組入
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 20:18現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA628WL-92A
  • 品番

    EA628WL-92A

  • コメント

    変更点:黒亜鉛メッキ→三価クロメート

バリエーション一覧
EA628WL-91 20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
EA628WL-92 25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒]
EA628WL-93 30mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top