メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RD307S |
---|
カラー | ウォームシルバー | クラス | クラス2 |
---|
サイズ | 直径9.7×152mm(突起部除く) | レーザー出力 | 最大1mW |
---|
レーザー色 | 赤色 | レーザー到達距離 | 最大100m(夜間) ※環境によって異なります。 |
---|
レーザー波長 | 650nm | 重量 | 約42g(電池含む) |
---|
電源 | ボタン電池(LR41×3) | 付属品 | ボタン電池LR41×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書 |
---|
連続照射時間 | 約30分間(アルカリボタン電池) | | |
---|
タブレットPC用タッチペンと伸縮タイプの指示棒が付いた、赤色光レーザーポインターで、効果的なプレゼンテーションが行えます。 |
タブレットPCやスマートフォンの操作に最適なファイバーメッシュタイプのタッチペンです。 |
8段階の伸縮指示棒で、長さ152~550mmまで伸縮が自在です。 |
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) |
プレゼン中に握りやすい直径9.7mmグリップ径です。 |
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 |
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 |
タブレット・スマートフォンなどの静電容量方式、電子辞書などの感圧式両方に対応しています。 |