すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-2B

品名 : 72x 74x 82mm スピーカー(ブラック)

仕様

メーカーエレコム型番MS-P08ABK
サイズ72(W)×74(D)×82(H)mm重量約380g
スピーカーインピーダンス実用最大出力6W(3W+3W)
周波数特性180-20000Hzスピーカー直径φ50mm
プラグ形状φ3.5mmステレオミニジャック電源AC100V(ACアダプター)
アンプ内蔵
ケーブル長付属ACケーブル:約176cm、
スピーカー接続ケーブル:約133cm(ボリュームダイヤル部含む)
カラーブラック
ステレオサウンドを手軽に楽しめる
ACアダプター給電
汎用性の高い3.5mmステレオミニジャック接続の入力タイプなので、
パソコンだけでなく様々な機器に接続可能です。
手元でボリュームを調整可能
バランスのよい安定したサウンド
販売価格

3,990(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/03 19:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1938ページ
バリエーション一覧
EA764AS-1B 72x 74x 82mm スピーカー(シルバー)
EA764AS-2B 72x 74x 82mm スピーカー(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1938ページ
  • エスコ便利カタログ1939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top