メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PRN-100 |
---|
最大原稿サイズ | 105×304.8(H)mm | 電源 | AC100V |
---|
光学解像度 | 高速モード/300dpi、 高画質モード/600dpi、 35mmフィルム/1200dpi | 記録媒体 | SD/SDHCメモリーカード(別売) |
---|
出力画像形式 | JPEG形式 | カードスロット | SD、メモリースティック、 マルチメディアカード用 |
---|
サイズ | 158×55×45(H)mm | 重量 | 231g |
---|
付属品 | 電源アダプタ、フィルムガイド、 カール防止シート、 ローラー用クリーニングシート、 センサー用クリーナー、 キャリブレーションカード、 USBケーブル | | |
---|
写真やネガを簡単操作でメモリーカードにダイレクト保存 |