すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Y-12

品名 : A4 コンパクトスキャナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
約2.8kg(付属品除く)

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番DR-C230
電源100V(50/60Hz)最大原稿サイズ幅:50.8mm~216mm
長さ:54mm~356mm(長尺モード時、最大3,000mmまで)
光学解像度600dpiインターフェースHi-Speed USB2.0
付属品ACアダプター
電源コード
USBケーブル(1.8m)
セットアップディスク
セットアップガイド
給紙トレー
サイズトレー全閉時:291(W)×253(D)×231(H)mm
トレー全開時:291(W)×603(D)×363(H)mm
重量約2.8kg(付属品除く)
読取速度:カラー時(30枚/分) 白黒時(30枚/分)
機能用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。スキャンから出力までを効率よく実行できます。
原稿が斜めに読み取られた場合には、画像の傾きを自動的に水平に補正します。スキャン画像を確認して、斜めに読み取られた原稿を再スキャンする手間をなくし、見やすく活用しやすい画像データを効率よく生成します。
カラーと、写真などが入ったグレー、または、カラーと、白黒、2つの原稿タイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合わせて見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をすべてカラー設定で読み取るよりも、容量を適正に抑えることができます。
スキャナーの本体前面から、ほぼすべての操作を行える設計です。消耗品の交換や万一の紙づまり処理の際も、大きな開口部から簡単に作業できます。
テレワークにもおすすめです。
販売価格

51,800(税抜)/ 56,980円(税込)

カタログ価格

51,800円(税抜)/56,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Y-12A
  • 品番

    EA759Y-12A

  • コメント

    変更点:読み取り速度

EA759Y-5D
  • 品番

    EA759Y-5D

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top