すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Y-26

品名 : 名刺スキャナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB電源で手軽に使える名刺スキャナ

仕様

メーカーサンワサプライ型番PSC-13UB
インターフェイスUSB2.0 Type-A解像度カラー/600dpi
スキャン速度3秒/名刺1枚保存形式BMP、PNG、JPEG、PDF、TIF
電源DC12V(ACアダプタ)サイズ107(W)×28(D)×100(H)mm
重量168g付属品USBケーブル、CD(ソフトウェア)
最大有効サイズ91×55mm(名刺サイズ)
名刺をテキストデータ化して管理できる名刺スキャナー
専用ソフトで、一覧で管理や検索が可能です。
日本語を含む24の言語に対応し、海外の名刺もスムーズに読み込みます。
高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。
販売価格

44,500(税抜)/ 48,950円(税込)

カタログ価格

44,500円(税抜)/48,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Y-27
  • 品番

    EA759Y-27

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top