超高速USB3.1対応 コンパクトタイプでUSBAコネクタとType-Cコネクタを装備!
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-3TC64GW |
---|
容量 | 64GB | 対応OS | Windows 11・10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP(SP3以降) macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Android 6.0~12 iPadOS 13~15 Chrome OS ※Windows 10・8.1・8のWindows to goには対応していません。 |
---|
インターフェイス | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) | コネクタ | USB Type-A、USB Type-C |
---|
サイズ | 17(W)×6(D)×27(H)mm | 重量 | 2.5g |
---|
入力電圧 | DC5V | | |
---|
USB Type-Cコネクタ付きコンパクトタイプ。 |
キャップ、ストラップホール付き |
外したキャップが後ろに取り付けられるので、紛失する心配がありません。 |
USBポートに挿すだけですぐ使えます。 |
Windows&Mac両対応です。 |
販売価格 | 11,100円(税抜)/
12,210円(税込)
| カタログ価格 | 11,100円(税抜)/12,210円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/06/01 19:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1998ページ |
---|