メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | ICD-UX570F |
---|
最大録音時間 | 約159時間(MP3 48kbps(モノラル) (※使用メモリ、ファイル形式、モードによって異なります。) | 記録形式 | リニアPCM/MP3 |
---|
本体容量 | 4GB(内蔵メモリー) | 記録媒体 | 内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売) |
---|
対応ファイル形式 | MP3/WMA/AAC | サイズ | 約36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)mm |
---|
重量 | 約52g(電池含む) | 電源 | 外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵) |
---|
付属品 | パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリーに内蔵)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 | | |
---|
【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。 |
シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。 |
長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。 |
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。 |
大画面ディスプレイを採用。録音データのファイル名やフォルダー名、メニュー画面などを日本語で表示し、ファイルの管理もかんたんです。 |
USBダイレクト接続(充電機能付) |
文字が見やすい「有機ELディスプレイ」
|