すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-43C

品名 : 8GB/2080時間 ICレコーダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオリンパス(OLYMPUS)型番V-873
最大録音時間2080時間記録形式MP3
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)サイズ39(W)×18(D)×1,115(H)mm
重量77g(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
電池寿命アルカリ乾電池:録音時最長約110時間
ニッケル水素充電池:録音時最長約74時間
※記録形式、使用電池、使用条件により大きく変わります(特にノイズキャンセル、ボイスバランサー、速度変更などの機能を使用した場合は電池持続時間に大きく影響します。)
本体容量8GB
付属品キャリングケース/単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書(保証書付)
「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録
「ボイスチェンジャー」で耳が疲れない音程で再生できます
大容量メモリー内蔵なので安心。ビジネスにも活用できる高機能モデルです。
多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。
ヒアリングとスピーキングの練習に役立つ「シャドーイング」機能
聞き取れなかったフレーズをゆっくり再生する「遅聞き再生」機能搭載
聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使パソコンと接続することで、本体内の単4形ニッケル水素充電池をUSBから直接充電することができます。※充電の際は付属の充電池を入れ、電池設定をニッケル水素充電池にしてください。
録音時に300Hz以下の音(空調やプロジェクターのファンの音など)を自動的にカットします。余計なノイズ音をカットするため、自然な音で再生することが可能です。屋外で風が強いときにも効果を発揮します。また、機能のON/OFFを選択できるので、録りたい音に合わせて使用できます。
空間のサイズや発言者の人数など、状況によって変わる音量を自動で追従し、いつでも、どこでも、ベストな録音レベルでの録音を実現します。「声が小さすぎる」あるいは「音割れして聞き取れない」といった録音の失敗を防ぎます。
※録音時間は記録形式により異なります。また、外部メモリを使用することでも大きく異なります。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 23:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AC-43D
  • 品番

    EA763AC-43D

  • コメント

    変更点:新機能追加

バリエーション一覧
EA763AC-43C 8GB/2080時間 ICレコーダー
EA763AC-44C 4GB/1040時間 ICレコーダー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top