すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CB-69D

品名 : φ329mm [電波]掛時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーRHYTHM(リズム)型番8MY501SR07
周波数40/60kHz自動選局電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年サイズφ329×47mm
重量約1.2kg材質・風防プラスチック枠<ABS>/ガラス製
薄茶木目仕上げ
電波受信機能
受信回数:1日1回
受信しない場合最多6回/1日まで受信
電波受信OFF機能
電池交換お知らせ機能
スイープ秒針(暗時停止機能)
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2012ページ

代替品

EA798CC-119
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2012ページ
  • エスコ便利カタログ2013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top