すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CB-80

品名 : φ330mm [スリーウェイブ電波]掛時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型番4MY847SR03
電波受信機能
周波数40/60kHz+AMラジオ時報電波自動選局
(スリーウェイブ)
AMラジオ時報もキャッチし、使用範囲を拡大した電波時計
快適スタート機能電池を投入後、スピーディーに現在時刻表示電源単3電池×6本+補助電池:CR2032×1個(共に付属)
木枠
サイレントステップ秒針
(暗時停止機能)
サイズφ330×49mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CB-74
  • 品番

    EA798CB-74

  • コメント

    仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top