すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-134

品名 : φ331mm 掛時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番IQ-88-7JF
クオーツ
電源単3電池×1本(別売)
プラスチック枠
スムーズ秒針
サイズφ331×40mm
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 04:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CA-133
  • 品番

    EA798CA-133

  • コメント

    φ350mm 枠:シルバー色

その他関連
オプションEA758YR-3A : [単3x 4本] 乾電池・エボルタ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top